Båndsliber (basisenhed), 75 mm vendbar, GRIT GX 75 2H

Art.-nr.: 79012200403
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 79012200403
EAN/GTIN 4014586871882
Producentnummer 79012200403
L-nummer L00010 3093
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Båndsliber (basisenhed), 75 mm omskiftelig
GRIT GX 75 2H
Universel båndsliber, modulært udbyggelig, til håndværk og små serier, ideel til bearbejdning af rustfrit stål.

Egenskab:

Bæltemål x mm; tomgangshastighed / 1/min; nominel indgang / kW

Fordel:

Kan udvides med yderligere moduler.
Optimal hastighed til bearbejdning af metal og rustfrit stål med 1 500/3 000/min.
Højdejusterbart overfladeslibebord til lineær overfladeslibning.
Udtagelig spånfælde.
Anslutningsmulighed for ekstern udsugning.
Arbejdshøjde kan justeres individuelt.
Patenteret bæltespændingssystem.
Robust trefasemotor.
Lavt vibrationsniveau.

Leveringsomfang:

1 slibebånd 75 x 2 000 mm (K 36 R)
1 CEE-stik (16 A)

Egnede produkter