{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Corsa dello strumento | 25 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 5 mm | |
Forza di inserimento | 10000 N | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Peso con batteria | 1,3 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770501 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081111973 | |
Codice del produttore | 1746720 | |
Produttore | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |