Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente taglienti corti, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 230mm

Codice art.: 764000 230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Lunghezza taglienti 27 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Codice del produttore D08
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata; taglienti temprati a induzione. Doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata. Manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 60), taglienti dentati.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,2 mm, lamiere V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.