Ideal-škare za lim s 2K drškom male, desni smjer obrade, ukupna duljina: 230mm

Artikl br.: 764000 230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 230 mm
Duljina oštrice 27 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Broj proizvođača D08
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Dvostruki prijenos poluge s integriranom oprugom za otvaranje. Krakovi od čeličnog lima, niklani. Dvokomponentna ručica s umetkom od ugodne meke tkanine, koja štiti ruke.
Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 60), oštrice nazubljene.
Promjer rezanja: limovi do 1,2 mm, V2A limovi do 1,0 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.