Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem małe, prawotnące, długość całkowita: 230mm

Nr art.: 764000 230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj nożyczek
Nożyce do blachy Ideal
rodzaj zastosowania
strona prawa
Długość całkowita
230 mm
Długość skrawania
27 mm
nadaje się do materiału (grubość)
Blacha; V2A
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki
Griff oben; Griff unten
Znak jakości i certyfikat kontroli
Brak
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Rodzaj produktu
Nożyce do cięcia blachy
Właściwości nożyczek
nierdzewne
Maks. grubość materiału, V2A
1 mm
Maks. grubość materiału, Blacha
1,2 mm
Właściwość uchwytu
uchwyt z 2 rodzajów materiału
Powierzchnia
niklowany
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Kolor
Niebieskie; Czarny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Numer producenta D08
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo; ostrza hartowane indukcyjnie. Podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.
główka nożyc ze stali szlachetnej (60 HRC), ostrza uzębione.
Do cięcia: blachy do 1,2 mm, blachy V2A do 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.