Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis mažos 230 mm

Prekės Nr.: 764000 230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 230 mm
Ašmenų ilgis 27 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Gamintojo numeris D08

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle. Kojelės iš plieno skardos, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 60), dantyti ašmenys.
Pjovimas: skardos iki 1,2 mm; V2A skardos iki 1,0 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys