Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff klein, rechts schneidend, ganze Länge: 230mm

Artikel-Nr.: 764000 230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Schere Idealblechschere
Einsatzart rechts
Länge gesamt 230 mm
Schneidenlänge 27 mm
geeignet für Stärke Blech; V2A
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Griff oben; Griff unten
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; schwarz
Produktart Blechschere
Eigenschaften Schere rostfrei
Materialstärke max., V2A 1 mm
Materialstärke max., Blech 1,2 mm
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Oberfläche vernickelt
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Herstellernummer D08
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet; Schneiden induktiv gehärtet. Doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Schenkel aus Stahlblech vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 60), Schneiden verzahnt.
Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, V2A-Bleche bis 1,0 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.