Škarje za pločevino, ideal plemenito jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 280mm

Št. art.: 762000 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip škarij škarje za pločevino Ideal
Vrsta uporabe desno
Material plemenito jeklo (INOX)
Skupna dolžina 280 mm
Dolžina rezila 34 mm
Primerno za debelino Pločevina; V2A
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta izdelka škarje za pločevino
Oblika rezila ravno
Lastnosti škarij nerjavna
Površina lakiran; svetla
Material ročaja jeklo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 762000 280
EAN/GTIN 4010220020333
Številka proizvajalca D216-280
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.