{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ nůžek | Ideální nůžky na plech | |
| Druh použití | vpravo | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 280 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 34 mm | |
| Vhodné pro materiál (tloušťka) | plech; V2A | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Tvar břitu | rovné | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Povrch | lakovaná; lesklá | |
| Materiál rukojeti | ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 762000 280 | |
| EAN / GTIN | 4010220020333 | |
| Číslo výrobce | D216-280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |