• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva angolare, ⌀ Gambo: 20mm

Codice art.: 759815 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Lunghezza fianchi lato lungo 500 mm
Lunghezza fianchi lato corto 150 mm
Lunghezza cono 90 mm
⌀ Punta 7 mm
Peso 1,5 kg
Tipo di prodotto Levacopertoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 759815 20
EAN / GTIN 4049002024320
Codice del produttore 278 020 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili tondo, temprato, curvo a 90°, estremità di lavoro coniche bonificate, verniciate.