Perno angular, ⌀ de mango: 20mm

Número de artículo: 759815 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro vástago 20 mm
Tipo de producto Palanca normal
Forma vástago forma redonda
Material acero especial / aleación especial
Superficie lacado/a
Peso 1,5 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 759815 20
EAN / GTIN 4049002024320
Número del fabricante 278 020 2
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas redondo especial, templado, curvado 90°, extremos de trabajo cónicos bonificados, lacados.