Kulmatuurna 20 mm

Tuote nro.: 759815 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 20 mm
Leukapituus pitkä puoli 500 mm
Leukapituus lyhyt puoli 150 mm
Kartion pituus 90 mm
Kärjen ⌀ 7 mm
Paino 1,5 kg
Tuotetyyppi Rengasraudat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 759815 20
EAN / GTIN 4049002024320
Valmistajan numero R278 020 2

Kuvaus

Malli:

Pyöreää erikoistyökaluterästä, karkaistu, taivutettu 90°, kartiomaiset työpäät nuorrutetut, maalatut.