Flanšų montavimo laužtuvas 20 mm

Prekės Nr.: 759815 20
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Galo ilgis, ilgoji dalis 500 mm
Galo ilgis, trumpoji dalis 150 mm
Kūgio ilgis 90 mm
Smaigalių ⌀ 7 mm
Svoris 1,5 kg
Produkto rūšis Montiruotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759815 20
EAN / GTIN 4049002024320
Gamintojo numeris R278 020 2

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus specialaus įrankių plieno, grūdintas, 90° lenktas, kūgio formos darbiniai galai grūdinti, dažyti.