Úhlový trn, Stopka ⌀: 20mm

Artiklové číslo: 759815 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hřídele 20 mm
Druh produktu Montážní páka
Tvar hřídele kulatá
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch lakované
Hmotnost 1,5 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759815 20
EAN / GTIN 4049002024320
Číslo výrobce 278 020 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z kulaté speciální nástrojové oceli, kalená, zahnutá 90°, kónické pracovní konce zušlechtěné, lakované.