• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mazzetta SecuTec® con collarino di rinforzo, Peso senza manico: 2kg

Codice art.: 751015 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore nero
Normativa DIN 6475
Materiale testa acciaio
Superficie es. verniciata
Superficie battente es. rettificata
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 2.000 g
Protezione del manico
Tipo acciaio
Lunghezza, Manico 300 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazzetta
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751015 2
EAN / GTIN 4016671029277
Codice del produttore 0004302-2000
Produttore/persona responsabile Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa della mazza forgiata. Bocche temprate e rinvenute a norma, testa verniciata nera, superfici di lavoro lucide.
Mazzetta antinfortunistica SecuTec® con collarino di rinforzo in acciaio fissato con collare e vite per tassello Picard.

Norma:

DIN 6475

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.