SecuTec® kőtörő kalapács nyélvédő hüvellyel 2 kg

Cikkszám: 751015 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 2 kg
Nyélhossz 300 mm
Nyélvédő Acél nyélvédő
Nyél anyaga Hickory
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751015 2
EAN / GTIN 4016671029277
Gyártó száma 0004302-2000

Leírás

Kivitel:

Kőtörő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírásszerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.
SecuTec® biztonsági kőtörő kalapács galléros acél nyélvédő hüvellyel, Picard ékcsavarral biztosítva.

Szabvány:

DIN 6475

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.