Baros SecuTec® cu manşon pentru protecţia cozii, Greutate fără coadă: 2kg

Cod articol.: 751015 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs baroase
Greutate fără coadă 2.000 g
Standard DIN 6475
Material cap oțel
Serie SecuTec®
Denumirea producătorului Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse
Suprafaţă vopsit
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Culoarea negru
Lungime, Coadă 300 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 751015 2
EAN / GTIN 4016671029277
Număr producător 0004302-2000
Producător/responsabil Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descriere

Execuţie:

Cap al barosului forjat în matriţă. Suprafeţele de lovire călite şi revenite conform prevederilor, cap negru vopsit, suprafeţe de lucru cu luciu metalic.
Baros de siguranţă SecuTec® cu manşon din oţel pentru protecţia cozii, cu guler şi cu şurub Picard.

Standard:

DIN 6475

Material:

Oţel special pentru scule.