Palička SecuTec® s ochranným límcem násady, Hmotnost bez násady: 2kg

Artiklové číslo: 751015 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu kladívko
Hmotnost bez násady 2 000 g
Norma DIN 6475
Materiál hlava ocel
Řada SecuTec®
Označení výrobce Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse
Povrch lakované
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Ochrana násady ano
Druh ocel
Barva Černá
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751015 2
EAN / GTIN 4016671029277
Číslo výrobce 0004302-2000
Výrobce/odpovědná osoba Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Popis

Provedení:

Korpus paličky zápustkově kovaný. Plošky předpisově kalené a popouštěné, hlava černě lakovaná, pracovní plochy lesklé.
Bezpečnostní palička SecuTec® s ochranným pouzdrem násady z oceli s límcem a s klínovým šroubem Picard.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.