Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 2kg

Artikel-Nr.: 751015 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fäustel
Gewicht ohne Stiel 2 000 g
Norm DIN 6475
Material Kopf Stahl
Serie SecuTec®
Herstellerbezeichnung Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse
Oberfläche lackiert
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Stielschutz ja
Art Stahl
Farbe schwarz
Länge, Stiel 300 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751015 2
EAN / GTIN 4016671029277
Herstellernummer 0004302-2000
Hersteller/verantwortliche Person Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Sicherheitsfäustel SecuTec® mit Stielschutzhülle aus Stahl mit Kragen und mit Picard Keilschraube.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.