• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bulino automatico a punta, Lunghezza complessiva: 130mm

Codice art.: 749350 130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
192 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
⌀ Gambo 17 mm
Forza di percussione minima 180 N
Forza di percussione massima 250 N
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749350 130
EAN / GTIN 4049002112751
Codice del produttore 430 231
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo zigrinato con punta temprata intercambiabile e terminale ergonomico per elevata praticità d’utilizzo. La pressione di bulinatura può essere regolata ruotando il terminale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Prodotti correlati