Samoudarno točkalo s konico 130 mm

Št. art.: 749350 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
⌀ držala 17 mm
minimalna udarna sila 180 N
maksimalna udarna sila 250 N
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749350 130
EAN/GTIN 4049002112751
Številka proizvajalca R430 231

Opis

Izvedba:

Kordirano, čvrsto držalo s kaljeno, zamenljivo konico in ergonomično oblikovanim zaključnim delom za nastavljanje za veliko udobnost uporabe. Moč udarjanja se lahko poljubno nastavi z obračanjem zaključnega dela.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli