Automatisk kørner med spids 130 mm

Art.-nr.: 749350 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 130 mm
Skaft-⌀ 17 mm
Min. slagkraft 180 N
Maks. slagkraft 250 N
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 749350 130
EAN/GTIN 4049002112751
Producentnummer R430 231

Betegnelse

Udførelse:

Krydsriflet, kraftigt skaft med hærdet, udskiftelig spids og ergonomisk endestykke af hensyn til høj brugerkomfort. Slagstyrken kan frit indstilles ved at dreje endestykket.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele