Automatinis centravimo kaltukas su smaigaliu 130 mm

Prekės Nr.: 749350 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 130 mm
Koto ⌀ 17 mm
minimali smūgio jėga 180 N
maksimali smūgio jėga 250 N
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749350 130
EAN / GTIN 4049002112751
Gamintojo numeris R430 231

Aprašymas

Modelis:

Rombo formos, tvirtas kotas su grūdintu, keičiamu smaigaliu ir ergonominiu antgaliu patogiam darbui. Smūgio stiprumą galima reguliuoti pasukant antgalį.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys