Automaattinen pistepuikko, kärki 130 mm

Tuote nro.: 749350 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 130 mm
Varren ⌀ 17 mm
Vähimmäislyöntivoima 180 N
Enimmäislyöntivoima 250 N
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749350 130
EAN / GTIN 4049002112751
Valmistajan numero R430 231

Kuvaus

Malli:

Pyälletty, vankka varsi, jossa karkaistu vaihdettava kärki ja ergonominen, käyttömukavuutta tuova päätykappale. Iskuvoiman voi säätää halutuksi päätykappaletta kääntämällä.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat