• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cacciaspine con impugnatura, ⌀ Punta: 8mm

Codice art.: 746940 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza mandrino 88 mm
Diametro della punta 8 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma del codolo Ottagonale
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Durezza punta in HRC 59
Lunghezza complessiva 210 mm
Superficie Es. cromata
Materiale Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale
Caratteristiche Senza scheggiature
Materiale, impugnatura caucciù; plastica
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 746940 8
EAN / GTIN 7610733254941
Codice del produttore 758.8

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale (durezza massima possibile − ca. 59 HRC − e particolare tenacia), cromato. Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.