Vyrážač závlačiek s rukoväťou 8

Č. pol.: 746940 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov 8 mm
Dĺžka tŕňa 88 mm
Celková dĺžka 210 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava špeciálne zušľachtená
Rukoväť plastová rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke
Materiál Extra chróm-vanadiová oceľ špeciálnej akosti
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 746940 8
EAN/GTIN 7610733254941
Číslo výrobcu 758.8

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým tŕňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ v špeciálnej kvalite (t. j. najvyššia možná tvrdosť hrotov − cca 59 HRC − pri mimoriadnej húževnatosti), chrómovaná. Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.
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
    ⌀ hrotov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka