Csapszegkiütő markolattal 8 mm

Cikkszám: 746940 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 8 mm
Hegy hossza 88 mm
Teljes hossz 210 mm
Hegykeménység 59 HRC
Ütőfej kivitele Speciálisan nemesített
Nyél műanyag nyél bőrbarát elasztomer bevonattal
Alapanyag Extra króm-vanádium acél különleges minőségben
Felület krómozott
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 746940 8
EAN / GTIN 7610733254941
Gyártó száma 758.8

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél különleges minőségben (vagyis maximális hegykeménység − kb. 59 HRC − különleges szívósság mellett), krómozott. Markolat bőrbarát elasztomer bevonattal.
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
    Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz