Dornuri cu mâner, ⌀ vârfuri: 8mm

Cod articol.: 746940 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă/mâner mâner
Forma arborelui 8 laturi
Lungimea totală 210 mm
Lungimea mandrinului 88 mm
Diametru vârf 8 mm
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Execuţia calotei de lovire călit
Duritate vârf în HRC 59
Suprafaţă Cromat
Caracteristici Fără așchii
Material, mâner plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 746940 8
EAN / GTIN 7610733254941
Număr producător PB 758.8

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oţel crom-vanadiu extra în calitate specială (adică duritate maximă posibilă a vârfului − cca. 59 HRC − cu tenacitate deosebită), cromat. Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.