Kaiščiamušis su rankena, Smaigalių ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 746940 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kotas / rankena rankena
Forma kotas 8-briaunė
Visas ilgis 210 mm
Ilgis įvorė 88 mm
Smailės skersmuo 8 mm
Medžiaga specialios kokybės chromo vanadžio plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaiščiamušiai
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Viršūnės kietumas HRC 59
Medžiaga, rankena iš plastiko
Paviršius chromuot.
Savybės be atplaišų

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 746940 8
EAN / GTIN 7610733254941
Gamintojo numeris PB 758.8

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės ekstra chromo vanadžio plienas (t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas), chromuotas. Rankena su maloniu laikyti elastomero apvalkalu.