Spessimetro 0-10 mm, 0,01 mm, profondità della scanalatura, superfici di misura a lamelle

Codice art.: 7315A
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
Codice articolo 7315A
EAN / GTIN 4946368851556
Codice del produttore 7315A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo spessimetro analogico è possibile misurare lo spessore di tubi, fogli / carta ecc. Le superfici di misura piane consentono di misurare con precisione lo spessore delle lenti o la profondità delle scanalature.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7315
  • Funzioni: Superficie di misura a lama di coltello
  • Dimensioni: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • max. Profondità di misura: 30 mm
  • Campo di misura: 0 - 10
  • Punta di contatto: Filettatura M 2,5 x 0,45 mm
  • Forza di misura: ≤ 1,4
  • Misuratore n.: 2,046AB
  • Parallelismo: 5 µm
  • Risoluzione: 0,01
  • Modello: Superficie di misura a lama di coltello
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola. Inclusa leva di sollevamento 21AZB149.