• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dickenschnellmessgerät 0-10 mm, 0,01 mm, Nutentiefe, Klingenförmige Messflächen

Artikel-Nr.: 7315A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 7315A
EAN / GTIN 4946368851556
Herstellernummer 7315A
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7315
  • Funktionen: Messerschneidenförmige Messfläche
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Max., Messtiefe: 30 mm
  • Messbereich: 0 - 10
  • Messeinsatz: Gewinde M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: ≤ 1,4
  • Messuhr Nr.: 2,046AB
  • Parallelität: 5 µm
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: Messerschneidenförmige Messfläche
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Anlifthebel 21AZB149