Tykkelsesmåler 0-10 mm, 0,01 mm, rilledybde, bladede måleflader

Art.-nr.: 7315A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 7315A
EAN/GTIN 4946368851556
Producentnummer 7315A
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne analoge tykkelsesmåler kan du måle tykkelsen af rør, folie/papir osv. Flade måleflader giver mulighed for nøjagtige målinger af linsetykkelse eller rilledybde.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 7315
  • Funktioner: Knivskarp måleflade
  • Størrelse / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Maks., Måledybde: 30 mm
  • Måleområde: 0 - 10
  • Måleindsats: Gevind M 2,5 x 0,45 mm
  • Målekraft: ≤ 1,4
  • Måler nr.: 2,046AB
  • Parallelitet: 5 µm
  • Skalainddeling: 0,01
  • Type: Knivskarp måleflade
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

I en boks Inklusive løftearm 21AZB149