Medidor de espesores 0-10 mm, 0,01 mm, profundidad de ranura, superficies de medición con cuchillas

Número de artículo: 7315A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7315A
EAN / GTIN 4946368851556
Número del fabricante 7315A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Popis:

Pomocí tohoto analogového tloušťkoměru můžete měřit tloušťky trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čoček nebo hloubky drážek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7315
  • Funkce: Měřicí plocha s nožovými hranami
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Max. hloubka měření: 30 mm
  • Rozsah měření: 0 - 10
  • Merici nastavec:: Závit M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: ≤ 1,4
  • Měřicí hodiny č.: 2,046AB
  • Souběžnost: 5 µm
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: Měřicí plocha s nožovými hranami
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně zvedací páky 21AZB149