• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di foratura compatta per punte a corona con base magnetica fino a 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Codice art.: 72732364000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 72732364000
EAN / GTIN 4014586897462
Codice del produttore 72732364000
Numero-L L00020 110325
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estremamente piccolo e leggero per lavorare in spazi ristretti e difficilmente accessibili, anche in verticale e sopratesta, grazie a un’altezza di 169 mm, una lunghezza di 29 mm e un peso di 8,5 kg.
  • ,Macchina estremamente resistente all’usura e duratura con avanzamento senza gioco dell’albero portautensile in un canotto, per forature su misura in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
  • ,Motore brushless ad altissime prestazioni da 12 W ed esente da manutenzione con elevata stabilità del numero di giri per velocità di lavorazione sempre elevate così come con rotazione a destra/sinistra e regolazione elettronica del numero di giri per tutte le applicazioni di foratura quali foratura con punte a corona ed elicoidali, maschiatura e svasatura.
  • ,Punta a corona HSS NOVA 25: lunga durata e particolare resistenza a colpi e urti.
  • Grazie ai taglienti resistenti e all’ottimo acciaio HSS con una durezza di 64 HRC, questa punta a corona è l’ideale per utilizzi impegnativi su strutture in acciaio e nel montaggio.
  • ,Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro.
  • Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 200 W.
  • Potenza erogata: 680W
  • Velocità di carico: 130 - 610 min⁻¹
  • Numero di giri a vuoto: 130 - 660 min⁻¹
  • HM punta a corona max Ø: 36 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 36 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 35 mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 16 mm
  • Maschiatura: M 12
  • Abbassamento max. Ø: 32 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Spigolo: 40 mm
  • Altezza di ingombro: 169 mm
  • Lunghezza: 290 mm
  • Corsa: 46 mm
  • Spigolo: 40 mm
  • Altezza di ingombro: 169 mm
  • Lunghezza: 290 mm
  • Cavo con spina: 3 m