Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE Sada na konstrukční ocel 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Artiklové číslo: 72732364000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72732364000
EAN / GTIN 4014586897462
Číslo výrobce 72732364000
L-číslo L00020 110325
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Extrémně malá a lehká pro práci ve stísněných a těžko přístupných prostorech - i ve svislé poloze a nad hlavou - díky celkové výšce 169 mm, celkové délce 29 mm a hmotnosti 8,5 kg, , Extrémně odolná proti opotřebení a trvanlivá koncepce stroje s posuvem pinoly bez vůle pro rozměrově přesné výsledky vrtání v náročných průmyslových a řemeslných aplikacích,Velmi výkonný a bezúdržbový bezkartáčový 1 2 W vysoce výkonný motor s vysokou stabilitou otáček pro trvale vysoký pracovní postup, jakož i pravotočivým/levotočivým otáčením a elektronickým nastavením otáček pro všechny aplikace vrtání, jako je jádrové vrtání, vrtání na soustruh, vrtání s příklepem a zahlubování, ,,Jádrová vrtačka HSS NOVA 25: Dlouhá životnost a mimořádná odolnost proti rázům a nárazům: Díky houževnatým břitům a vynikající oceli HSS s tvrdostí 64 HRC je jádrová vrtačka ideální pro náročné použití v ocelových konstrukcích a při montážních pracích,,Systém skříněk L-BOXX: Přehledně uspořádané, uklizené a bezpečně uložené.
  • Díky vložce na malé díly je zde místo pro veškeré příslušenství a vrtáky L-BOXX lze také snadno spojovat a stohovat.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 1 200 W.
  • Výstupní výkon: 680W
  • Rychlost zatížení: 130 - 610 min¹
  • Volnoběžné otáčky: 130 - 660 min¹
  • Hm vrtací korunka max. Ø: 36 mm
  • HSS vrtací korunka max. Ø: 36 mm
  • vrtací korunka hloubka vrtání max: 35 mm
  • Spirálové vrtáky max. Ø: 16 mm
  • Závitové vrtání: M 12
  • Dolní max. Ø: 32 mm
  • Sklíčidlo jádrového vrtáku: 3/4 ve Weldon
  • Rohový rozměr: 40 mm
  • Konstrukční výška: 169 mm
  • Délka: 290 mm
  • Zdvih: 46 mm
  • Rohový rozměr: 40 mm
  • Konstrukční výška: 169 mm
  • Délka: 290 mm
  • Kabel se zástrčkou: 3 m

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku