Máquina perforadora con imán compacta hasta 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

N.º do artigo: 72732364000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 72732364000
EAN/GTIN 4014586897462
Número do fabricante 72732364000
Número L L00020 110325
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Extremadamente pequeño y ligero para trabajos en puntos de difícil acceso, también en posición vertical y sobre la cabeza, gracias a su altura de construcción de 169 mm, una longitud de construcción de 29 mm y un peso de 8,5 kg.
  • ,Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste y de larga duración para resultados de taladrado precisos en el uso duro tanto en la industria como entre los profesionales.
  • ,Motor de alta potencia de 12 W con un gran rendimiento, exento de mantenimiento y sin escobillas con una gran estabilidad de velocidad para una velocidad de corte elevada constantemente, así como giro a derecha e izquierda y ajuste de la velocidad electrónico para cualquier aplicación de perforación como perforación con corona, perforación con broca espiral, roscado y avellanado.
  • ,Corona perforadora HSS NOVA 25: gran duración y especialmente resistente a los golpes e impactos: gracias a los resistentes filos y al excelente acero de corte ultrarrápido (HSS) con una dureza de 64 HRC, esta corona perforadora se ha diseñado para el uso duro en la construcción de acero y para montaje.
  • ,Sistema de maleta L-BOXX: claro, ordenado y guardado de forma segura.
  • Gracias al inserto para piezas pequeñas, todos los accesorios encuentran su lugar y las L-BOXXES también pueden unirse y apilarse fácilmente.

Característica:

  • Asiento nominal: 1 200 W.
  • Potencia generada: 680W
  • Velocidad de carga: 130 - 610 min⁻¹
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 130 - 660 min⁻¹
  • HM broca hueca max. Ø: 36 mm
  • HSS broca hueca max. Ø: 36 mm
  • broca hueca profundidad de perforación max.: 35 mm
  • Taladros en espiral max. Ø: 16 mm
  • Machos para roscar: M 12
  • Máx. Inferior Ø: 32 mm
  • Core drill chuck: 3/4 pulgadas Weldon
  • Medida entre vértices: 40 mm
  • Altura de construcción: 169 mm
  • Longitud: 290 mm
  • Carrera: 46 mm
  • Medida entre vértices: 40 mm
  • Altura de construcción: 169 mm
  • Longitud: 290 mm
  • Cable con enchufe: 3 m