Kompakt mágneses magfúró 36 mm-ig,,KBC 36 MAGFORCE Structural Steel set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Cikkszám: 72732364000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 72732364000
EAN / GTIN 4014586897462
Gyártó száma 72732364000
L-szám L00020 110325
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez - akár függőlegesen és fej fölött is - a 169 mm-es teljes magasságnak, a 29 mm-es teljes hossznak és a 8,5 kg-os súlynak köszönhetően.,Rendkívül kopásálló és tartós gépkoncepció holtjátékmentes fúróorsó előtolással a méretpontos fúrási eredményekhez a kemény ipari és kereskedelmi alkalmazásokban,Nagyon erős és karbantartásmentes kefe nélküli 1 2 W-os nagyteljesítményű motor nagy fordulatszám-stabilitással a tartósan magas munkamenethez, valamint az óramutató járásával megegyező/ellenkező irányú forgással és elektronikus fordulatszám-beállítással minden fúrási alkalmazáshoz, mint például magfúrás, csavarfúrás, menetfúrás és süllyesztés,,Magfúró HSS NOVA 25: Hosszú élettartamú, különösen ütés- és ütésálló: A kemény vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró ideális az acélszerkezeti és összeszerelési munkák során történő kemény használatra.,L-BOXX tokrendszer: Átláthatóan rendszerezve, rendezetten és biztonságosan elpakolva.
  • A kis alkatrészbetétnek köszönhetően minden tartozéknak van hely, és az L-BOXX-ok is könnyen összekapcsolhatók és egymásra helyezhetők.

Jellemző:

  • Névleges teljesítményfelvétel: 1 200 W.
  • Teljesítmény leadás: 680 W
  • Terhelési sebesség: 130–610 perc⁻¹
  • Üresjárati fordulatszám: 130–660 perc⁻¹
  • HM magfúró max. Ø: 36 mm
  • HSS magfúró max. Ø: 36 mm
  • magfúró fúrásmélység max: 35 mm
  • Spirálfúrók max. Ø: 16 mm
  • Menetfúrás: M 12
  • Alsó max. Ø: 32 mm
  • Magfúró befogó: 3/4 Weldonban
  • Sarokméret: 40 mm
  • Szerkezetmagasság: 169 mm
  • Hossz: 290 mm
  • Emelés: 46 mm
  • Sarokméret: 40 mm
  • Szerkezetmagasság: 169 mm
  • Hossz: 290 mm
  • Kábel dugóval: 3 m