{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 125 mm | |
| Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3 mm | |
| Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromato | |
| Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
| Con molla attivabile | no | |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
| Codice articolo | 724860 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773039501 | |
| Codice del produttore | 70 05 125 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |