{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Clește cu tăiere laterală standard | |
| Forma fălcilor/gura | foarte subţire | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Foarte subţire | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale) | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 3 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 1,5 mm | |
| Mini teşitură | Contur fin | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 724860 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773039501 | |
| Număr producător | 70 05 125 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |