{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 724860 125 | |
EAN/GTIN | 4003773039501 | |
Producentnummer | 70 05 125 |