{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 125 mm | |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3 mm | |
| klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,5 mm | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
| Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
| med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
| Produktslag | Skärande tång |
| Artikelnummer | 724860 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773039501 | |
| Tillverkarens nummer | 70 05 125 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |