Coppia di parallele temprate

Codice art.: 72298
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Verpackung lose
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge L 250 mm
Breite B 20 mm
Höhe H 63 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72298
EAN / GTIN 4020772072292
Codice del produttore 72298
Numero-L L30130 498
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, finemente smerigliati in coppie parallele al piano.
Informazioni sulle dimensioni del prodotto.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H: 63
  • B: 20,0
  • L: 250
  • Tolleranza coppia
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 4950 g