Parallelle onderlegplaten, paar

Artikelnummer: 72298
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Verpakking los
Aantal segmenten 1 paar
Lengte 250 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 63 mm
Vormbeschrijving haaks; parallel; vlak
Producttype parallelle onderlegplaten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72298
EAN/GTIN 4020772072292
Nummer fabrikant 72298
L-nummer L30130 498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Twee parallelle documenten, fijn geslepen in paren parallel aan het plan.
Informatie over de afmetingen op het product.
Behuizing gehard.
Kwaliteitsniveau: Super precisie

Kenmerk:

  • H: 63
  • B: 20,0
  • L: 250
  • Tolerantie paar
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Gewicht: 4950 g