Vzporedne podloge, par

Št. art.: 72298
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno
Število letev 1 par
Dolžina 250 mm
Širina 20 mm
Višina 63 mm
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72298
EAN/GTIN 4020772072292
Številka proizvajalca 72298
L-število L30130 498
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Par vzporednih dokumentov, fino zmleti v parih vzporedno z načrtom.
Podatki o velikosti izdelka.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Super natančnost

Lastnosti:

  • H: 63
  • B: 20,0
  • L: 250
  • Toleranca seznani
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Masa: 4950 g