• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelunterlagen-Paar

Artikel-Nr.: 72298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Anzahl Leisten 1 Paar
Länge 250 mm
Breite 20 mm
Höhe 63 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72298
EAN / GTIN 4020772072292
Herstellernummer 72298
L-Nummer L30130 498
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Paar, Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Superpräzision

Merkmal:

  • H: 63
  • B: 20,0
  • L: 250
  • Paartoleranz
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Gewicht: 4950 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb