Calibro a quadrante con ponte di misurazione della profondità 0-200 mm, inserto di misurazione a sfera, base 150 mm

Codice art.: 7221A
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
Lunghezza complessiva 265 mm
Larghezza complessiva 185 mm
Altezza complessiva 65 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Limite d’errore 0,015 mm
Risoluzione 0,01 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7221A
EAN / GTIN 4946368851860
Codice del produttore 7221A
Numero-L L40700 129332
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo profondimetro composto da un comparatore e da un ponte di misura offre i seguenti vantaggi: Superficie del ponte di misura temprata, rettificata e lappata con precisione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7221
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Ponte di planarità: 5
  • Accuratezza: +/-15 µm
  • Dimensioni: 0,265 X 0,185 X 0,065 M
  • Corsa: 10
  • Punta di contatto: Sfera, R=1,5 mm (n.: 21JAA224)
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Prolunghe: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola. È incluso un meccanismo di sollevamento, un inserto di misurazione a sfera con rivestimento in metallo duro (21JAA224), aste di prolunga (5 pezzi).