Comparateur avec pont de mesure de profondeur 0-200 mm, insert de mesure à bille, base 150 mm

Réf.: 7221A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 265 mm
Largeur totale 185 mm
Hauteur totale 65 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Valeur de graduation 0,01 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 7221A
EAN / GTIN 4946368851860
Réf. fabricant 7221A
Article hors catalogue L40700 129332
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce dispositif de mesure de profondeur composé d'un comparateur et d'un pont de mesure vous offre les avantages suivants : Surface du pont de mesure trempée, rectifiée avec précision et rodée.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7221
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-15 µm
  • Taille / dimension: 0,265 X 0,185 X 0,065 M
  • Course: 10
  • Touches de mesure: Bille, R=1,5 mm (n°: 21JAA224)
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Rallonges: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte, avec levier de levage, insert de mesure à billes en carbure rapporté (21JAA224), tiges d’extension (5 pièces)