{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde | 265 mm | |
| Totalbredde | 185 mm | |
| Samlet højde | 65 mm | |
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Fejlgrænse | 0,015 mm | |
| Skalainddelingsværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 7221A | |
| EAN/GTIN | 4946368851860 | |
| Producentnummer | 7221A | |
| L-nummer | L40700 129332 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |