• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Číselník s hloubkoměrem 0-200 mm, kuličková měřicí vložka, základna 150 mm

Artiklové číslo: 7221A

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Celková délka 265 mm
Celková šířka 185 mm
Celková výška 65 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,015 mm
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7221A
EAN / GTIN 4946368851860
Číslo výrobce 7221A
L-číslo L40700 129332
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr sestávající z číselníkového ukazatele a měřicího můstku vám nabízí následující výhody: Tvrzený, přesně broušený a lapovaný povrch měřicího můstku.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7221
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Plochý můstek: 5
  • Přesnost: +/-15 µm
  • Velikost / rozměr: 0,265 X 0,185 X 0,065 M
  • Zdvih: 10
  • Merici nastavec:: Koule, R=1,5 mm (č.: 21JAA224)
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Prodloužení: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně zvedací páky, včetně kuličkového měřidla s karbidovým nástavcem (21JAA224), prodlužovacích tyčí (5 kusů)