• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Lucidatrici,WPO 14-25 E

Codice art.: 72214951010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72214951010
EAN / GTIN 4014586867113
Codice del produttore 72214951010
Numero-L L00030 335
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lucidatrici,WPO 14-25 E,Lucidatrice angolare estremamente potente per la preparazione alla lucidatura

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1 200 W
  • potenza di uscita 750 W
  • velocità minima 900 - 2 500 1/min
  • utensile di lucidatura Ø 230 mm
  • filettatura di montaggio M 14
  • cavo con spina 4 m
  • peso secondo EPTA 2,50 kg

Vantaggi:

  • Gamma di velocità ideale con regolazione continua della velocità per la preparazione professionale delle superfici di veicoli e imbarcazioni
  • accessorio speciale del sistema per la preparazione efficace di vernici usate, vernici nuove e vernici altamente resistenti ai graffi, nonché per la pulizia, la levigatura e la lucidatura di superfici di imbarcazioni e rivestimenti in gelcoat. Massima stabilità del numero di giri con qualsiasi carico su tutto il campo di regolazione grazie alla riduzione meccanica degli ingranaggi in combinazione con il motore ad alte prestazioni FEIN
  • Eccellente ergonomia
  • Blocco del mandrino
  • Azionamento a destra e a sinistra
  • Protezione contro il riavvio
  • Avvio graduale
  • Cavo industriale H07
  • Cuscinetti a sfera protetti dalla polvere
  • Spazzole di carbone autospegnenti
  • Ampia gamma di accessori disponibili
  • Macchina disponibile anche senza accessori (7 221 49)

Fornitura:

  • 1 manico antivibrazione
  • 1 coperchio del manico
  • 1 platorello con parte adesiva con chiusura a strappo (Ø 150 mm)
  • 1 spugna di lucidatura media (Ø 150 mm)